Phoenix Contact - Cordon Ethernet Indus RJ45 Cat 5, cable Flex PUR SF/UTP AWG26 - Bleu - 15m - 1410797

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
catégorie - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626157788
Réf. Sonepar
00126615778
Réf. Fournisseur
1410797
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
autre
nombre de conducteurs:
8
câblage:
autre
catégorie:
5
couleur de gaine:
autre
diamètre du conducteur:
6.2 mm
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
autre
blindage sur câblage:
autre
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...80 °C


