Phoenix Contact - Cordon Ethernet Indus RJ45 Cat 6A, cable PUR S/FTP AWG26 - Bleu - 10m - 1413164

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon Ethernet Indus RJ45 Cat 6A, cable PUR S/FTP  AWG26 - Bleu - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 10 m

  • couleur de gaine - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356989992

Réf. Sonepar

00126413164

Réf. Fournisseur

1413164

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

10 m

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20

Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 10 m, nb. de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet