Phoenix Contact - Cordon Ethernet Indus RJ45 Cat 6A, cable PUR S/FTP AWG26 - Bleu - 3m - 1413162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
longueur - 3 m
couleur de gaine - autre
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356989978
Réf. Sonepar
00126413162
Réf. Fournisseur
1413162
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
longueur:
3 m
couleur de gaine:
autre
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP20


