Phoenix Contact - Cordon Ethernet Indus RJ45 Cat 6A, cable PUR S/FTP AWG26 - Bleu - 5m - 1112906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151033682
Réf. Sonepar
00126103368
Réf. Fournisseur
1112906
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
blindé:
Oui
matériau du corps de base de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
indice de protection (IP):
autre


