Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Cordon Ethernet Indus RJ45->Libre Cat 6A, cable PUR S/FTP AWG26 - Bleu - 5m - 1113196

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon Ethernet Indus RJ45->Libre Cat 6A, cable PUR S/FTP  AWG26 - Bleu - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 8

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151034672

Réf. Sonepar

00126103467

Réf. Fournisseur

1113196

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Oui

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

indice de protection (IP):

autre

Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: PP, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet