Phoenix Contact - Cordon Ethernet Infrastructure RJ45 Cat 6A, LSZH S/FTP AWG26 - Gris - 2m - 1227580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
longueur - 2 m
couleur de gaine - gris
construction de câbles - autre
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151321642
Réf. Sonepar
00126132164
Réf. Fournisseur
1227580
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
longueur:
2 m
couleur de gaine:
gris
construction de câbles:
autre
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP20


