Phoenix Contact - Cordon Ethernet Infrastructure RJ45 Cat5, LSZH S/FTP AWG26 - Vert -0,5m - 1523698
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
type de câble - S/FTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151989644
Réf. Sonepar
00126198964
Réf. Fournisseur
1523698
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
vert
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
brochage:
1:1


