Phoenix Contact - Cordon HDMI PVC - HDMI-A vers HDMI-A - Noir - 0,5m - 1332078

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon HDMI PVC - HDMI-A vers HDMI-A - Noir - 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - autre

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151629212

Réf. Sonepar

00126162921

Réf. Fournisseur

1332078

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

brochage:

1:1

Câbles HDMI, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nb. de pôles: 19, matériau: LCP, HDMI High Speed