Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Cordon répartiteur de puissance en Y - 5 poles - IP65 - 0,2m - 1404799

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 2

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • longueur de câble configurable - Non

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356321488

Réf. Sonepar

00126632148

Réf. Fournisseur

1404799

Marque

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé:

0 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

2

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

autre

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de fonctionnement:

-40...70 °C

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

profondeur:

0.2 mm

Répartiteur en Y, indice de protection: IP65, nombre de pôles: 5, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, coloris: noir