Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Cordon SPE Infrastructure IP20 T1-B, 63171-2 AWG22 - Noir - 1m - 1183807

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon SPE Infrastructure IP20 T1-B, 63171-2  AWG22 - Noir - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151222062

Réf. Sonepar

00126122206

Réf. Fournisseur

1183807

Marque

Phoenix Contact

Câble de jonction, type: IEC 63171-2, indice de protection: IP20, L= 1 m, nb de pôles: 2, 1 Gbit/s, CAT B, matériau: TPU, type de raccordement: A sertir, section raccordable: AWG 22- 22, sortie du câble: droit, Single Pair Ethernet