Phoenix Contact - Cordon SPE Infrastructure IP20 T1-B, 63171-2 AWG22 - Noir - 5m - 1183811


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151221898
Réf. Sonepar
00126122189
Réf. Fournisseur
1183811
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Câble de jonction, type: IEC 63171-2, indice de protection: IP20, L= 5 m, nb de pôles: 2, 1 Gbit/s, CAT B, matériau: TPU, type de raccordement: A sertir, section raccordable: AWG 22- 22, sortie du câble: droit, Single Pair Ethernet