Phoenix Contact - Cordon USB 3.2 PVC - USBA vers USBC - Noir - 1,5m - 1333166

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cordon USB 3.2 PVC - USBA vers USBC - Noir - 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 1.5 m

  • couleur de gaine - autre

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151630539

Réf. Sonepar

00126163053

Réf. Fournisseur

1333166

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

1.5 m

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

brochage:

1:1

Câble USB, type: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1,5 m, nombre de pôles: 9, 5 Gbit/s, sortie du câble: droit, USB 3.2 Gen. 1