Phoenix Contact - Cosse à anneau C-RC 2,5/M6 DIN - 3240080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356452977
Réf. Sonepar
00126645297
Réf. Fournisseur
3240080
Marque
Phoenix Contact
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
traitement de la surface:
étamé


