Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Cosse à anneau C-RC 6/M12 DIN - 3240088

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse à anneau C-RC 6/M12 DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • section nominale - 2.6...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356453059

Réf. Sonepar

00126645305

Réf. Fournisseur

3240088

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

section nominale:

2.6...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse à anneau, non isolée, 2,6 ... 6 mm², M12