Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Cosse à anneau C-RCI 1,5/M4 - 3240018

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse à anneau C-RCI 1,5/M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356451659

Réf. Sonepar

00126645165

Réf. Fournisseur

3240018

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse à anneau, rouge, 0,5 ... 1,5 mm², M4