Phoenix Contact - Cosse C-BCI 2,5/4,6 - 3240569

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse C-BCI 2,5/4,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356563741

Réf. Sonepar

00126240569

Réf. Fournisseur

3240569

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, bleu, 1,5 ? 2,5 mm², largeur d'embout 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6