Phoenix Contact - Cosse C-BCSI 1,5/9X2,8 - 3240531

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse C-BCSI 1,5/9X2,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356528016

Réf. Sonepar

00126240531

Réf. Fournisseur

3240531

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

traitement de la surface:

étamé

Cosse de câble mâle plat, rouge, 0,5 à 1,5 mm², dimension de pointe 20 x 2,8 mm