Phoenix Contact - Cosse C-PCEI 6/2 - 3241217

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse C-PCEI 6/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356826228

Réf. Sonepar

00126682622

Réf. Fournisseur

3241217

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse de câble à pointe, jaune, 4 à 6 mm², L1=12 mm, avec douille cuivre, pour sertissage isolation