Phoenix Contact - Coupleur inductif - 1234229

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Coupleur inductif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Oui

  • hauteur d'encastrement - 86 mm

  • montage direct possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151337681

Réf. Sonepar

00126133768

Réf. Fournisseur

1234229

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

hauteur d'encastrement:

86 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

39 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

NearFi, coupleur distant pour la transmission de l'énergie sans contact à une distance centimétrique, 24 V DC, 2 A, technologie de raccordement M12, indice de protection IP65. Un coupleur de base est nécessaire pour l'exploitation.