Phoenix Contact - Coupleur inductif - 1234234

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Coupleur inductif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation assignée DC - 19...30 V

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Oui

  • hauteur d'encastrement - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151338107

Réf. Sonepar

00126133810

Réf. Fournisseur

1234234

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation assignée DC:

19...30 V

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

hauteur d'encastrement:

86 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

39 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

NearFi, coupleur distant pour la transmission de données Ethernet sans contact en temps réel à une distance centimétrique, 100 Mbit/s duplex intégral, technologie de raccordement M12, indice de protection IP65