Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Couteau de rechange WIREFOX 16/SB - 1212153

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Couteau de rechange WIREFOX 16/SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de lame - cassette à lames

  • adapté à - autre

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 39.5 mm

  • lames sécables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356455497

Réf. Sonepar

00126645549

Réf. Fournisseur

1212153

Marque

Phoenix Contact

forme de lame:

cassette à lames

adapté à:

autre

largeur:

18 mm

longueur:

39.5 mm

lames sécables:

Non

Couteau de rechange pour WIREFOX 16, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm²