Phoenix Contact - Couteau de rechange WIREFOX-D CX-1/SB - 1212303

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Couteau de rechange WIREFOX-D CX-1/SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de lame - cassette à lames

  • adapté à - autre

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 35.5 mm

  • lames sécables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356455374

Réf. Sonepar

00126645537

Réf. Fournisseur

1212303

Marque

Phoenix Contact

forme de lame:

cassette à lames

adapté à:

autre

largeur:

18 mm

longueur:

35.5 mm

lames sécables:

Non

Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-1, dimension de dépose 6,0 mm