Phoenix Contact - Couteau de rechange WIREFOX-D CX-4/SB - 1212306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de lame - cassette à lames
adapté à - autre
largeur - 18 mm
longueur - 35.5 mm
lames sécables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356455404
Réf. Sonepar
00126645540
Réf. Fournisseur
1212306
Marque
Phoenix Contact
forme de lame:
cassette à lames
adapté à:
autre
largeur:
18 mm
longueur:
35.5 mm
lames sécables:
Non
Couteau de rechange pour WIREFOX-D CX-4, dimension de dépose 6,8 mm


