Phoenix Contact - CRIMPFOX MT 2,5 - Pince à sertir CRIMPFOX MT 2,5 - 1204038

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CRIMPFOX MT 2,5 - Pince à sertir CRIMPFOX MT 2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.5...2.5 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918018764

Réf. Sonepar

00126801876

Réf. Fournisseur

1204038

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

section transversale:

0.5...2.5 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

20...14

longueur:

270 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir, pour sertir les conducteurs sur les contacts femelles STG-MTN, zone de sertissage : 0,5-2,5 mm², AWG : 20-14