Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - CTM ISDN - Fiche de protection 1 paire pour ligne RNIS Imax: 10kA - Uc: 6V - 2838555

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CTM ISDN - Fiche de protection 1 paire pour ligne RNIS Imax: 10kA - Uc: 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.35 kA

  • tension nominale CA - 6...6 V

  • tension nominale CC - 6...6 V

  • tension max de régime permanent - 6 V

  • tension continue la plus élevée CC - 6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918819583

Réf. Sonepar

00126881958

Réf. Fournisseur

2838555

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

0.35 kA

tension nominale CA:

6...6 V

tension nominale CC:

6...6 V

tension max de régime permanent:

6 V

tension continue la plus élevée CC:

6 V

courant de charge nominal:

1.5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

18 V

niveau de protection conducteur/terre:

700 V

fréquence limite:

100 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Fiche de protection 1 paire pour ligne RNIS Imax: 10kA - Uc: 6V