Phoenix Contact - D-PT 2,5-MTB-0,8 OG - Flasque d'extrémité - 1179657

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - D-PT 2,5-MTB-0,8 OG - Flasque d'extrémité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 0.8 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151214326

Réf. Sonepar

00126121432

Réf. Fournisseur

1179657

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

0.8 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Flasque d'extrémité, longueur: 70 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 70 mm, couleur: orange