Phoenix Contact - D-SSK 116 KER - Flasque d'extrémité - 0203069

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - D-SSK 116 KER - Flasque d'extrémité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 5.5 mm

  • couleur - blanc

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918098704

Réf. Sonepar

00126809870

Réf. Fournisseur

0203069

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

5.5 mm

couleur:

blanc

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Flasque d'extrémité, longueur : 38 mm, largeur : 4,2 mm, couleur : gris, matériau d'isolement : Céramique