Phoenix Contact - DATATRAB - SHDSL - 2801593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension max de régime permanent - 130 V
tension continue la plus élevée CC - 185 V
courant de charge nominal - 0.38 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356868457
Réf. Sonepar
00126801606
Réf. Fournisseur
2801593
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension max de régime permanent:
130 V
tension continue la plus élevée CC:
185 V
courant de charge nominal:
0.38 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
250 V
niveau de protection conducteur/terre:
580 V
fréquence limite:
25 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
RJ45
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


