Phoenix Contact - Démarreur invers. moteur hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue - 2902744

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Démarreur invers. moteur hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...30 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 19.2...30 V

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356674539

Réf. Sonepar

00126667453

Réf. Fournisseur

2902744

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

19.2...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

19.2...30 V

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.18...2.4 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

nombre de postes de commande:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

114.5 mm

Démarreur moteur hybride "5 en 1", protection par fusible, inversion de marche, protection thermique du moteur, fonction "arrêt d'urgence", commande 24V DC, jusqu'à 2A, vissé