Phoenix Contact - Demarreur invers. moteur hybride 3A IFS, cde 24DC, protect. moteur inclue - 1151618


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151149079
Réf. Sonepar
00126114907
Réf. Fournisseur
1151618
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de starter moteur:
démarreur-inverseur
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
3 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.18...3 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Non
nombre de postes de commande:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
réinitialisation externe possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
114.5 mm