Phoenix Contact - Démarreur invers. moteur hybride 3A modulaire, cde 24DC, protect. moteur inclue - 2909562

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Démarreur invers. moteur hybride 3A modulaire, cde 24DC, protect. moteur inclue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...550 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 42...550 V

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626406626

Réf. Sonepar

00126003612

Réf. Fournisseur

2909562

Marque

Phoenix Contact

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

42...550 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

42...550 V

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

3 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.18...3 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

nombre de postes de commande:

1

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

107.5 mm

profondeur:

113.65 mm

Démarreur moteur hybride modulaire "3 en 1", inversion de marche, protection moteur, commande 24V DC, jusqu'à 3A, Push-in, connecteur T-BUS (ELR-TBUS-22,5-P - 2203861) non inclus.