Phoenix Contact - Démarreur invers. moteur hybride 9A, cde 24DC, protect. moteur inclue - 2902745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 19.2...30 V
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356673631
Réf. Sonepar
00126667363
Réf. Fournisseur
2902745
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de starter moteur:
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
19.2...30 V
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
1.5...9 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
nombre de postes de commande:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
réinitialisation externe possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
114.5 mm