fin de vie

Phoenix Contact - Demarreur invers. moteur hybride 9A IOL, cde 24DC, protect. moteur inclue - 1151610

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Demarreur invers. moteur hybride 9A IOL, cde 24DC, protect. moteur inclue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151149291

Réf. Sonepar

00126114929

Réf. Fournisseur

1151610

Marque

Phoenix Contact

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

9 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

9 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.5...9 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

nombre de postes de commande:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

114.5 mm

Démarreur moteur hybride fonctions : démarrer le moteur, inverser le sens de marche du moteur, protection moteur, arrêt d'urgence, connectable en réseau, protection contre les courts-circuits entrée : 24 V DC sortie : 3~, 500 V AC, 9