fin de vie

Phoenix Contact - Demarreur inverseur moteur courant continu 6A, commutation 1ms - 2982757

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Demarreur inverseur moteur courant continu 6A, commutation 1ms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 0 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356327251

Réf. Sonepar

00126982757

Réf. Fournisseur

2982757

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

10...30 V

Relais électronique à inversion, pour la commande de moteurs CC, avec témoin lumineux et circuit de protection, sortie : 10-30 V DC-6 A avec délai de commutation de 1 ms