Phoenix Contact - ELR W1/ 6-24DC - Démarreur inverseur moteur courant continu 6A, commutation 80ms - 2982090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...28.8 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918943936
Réf. Sonepar
00126894393
Réf. Fournisseur
2982090
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
6 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
10...30 V


