Phoenix Contact - Démarreur moteur hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue - 2900567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 19.2...30 V
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356526135
Réf. Sonepar
00126652613
Réf. Fournisseur
2900567
Marque
Phoenix Contact
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
19.2...30 V
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Non
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2.4 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
2.4 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.18...2.4 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
nombre de postes de commande:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
réinitialisation externe possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
113.65 mm


