Phoenix Contact - Demarreur moteur hybride 9A modulaire, cde 24DC, protect. moteur inclue - 2909555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...550 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 42...550 V
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626406053
Réf. Sonepar
00126003607
Réf. Fournisseur
2909555
Marque
Phoenix Contact
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
42...550 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
42...550 V
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Non
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
9 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
9 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
1.5...9 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
protection contre les surcharges compensée en température:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
nombre de postes de commande:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
réinitialisation externe possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
107.5 mm
profondeur:
113.65 mm


