Phoenix Contact - Disjoncteur electronique - 3000757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
courant assigné In - 4 A
tension assignée (Ue) - 12 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356708500
Réf. Sonepar
00126670850
Réf. Fournisseur
3000757
Marque
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
automate
finition du porte-fusible:
autre
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
12 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
noir
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
température de fonctionnement:
60...60 °C
largeur:
12.5 mm
profondeur:
80 mm
plaque de fermeture requise:
Non


