Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Disjoncteur electronique - 2905241

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...16 mm²

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356935371

Réf. Sonepar

00126905241

Réf. Fournisseur

2905241

Marque

Phoenix Contact

finition du porte-fusible:

enfichable

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

60...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

232 mm

hauteur:

127.8 mm

profondeur:

70.25 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Platine pour 12 disjoncteurs électroniques débrochables - Raccordement jusqu'à 5 sorties