Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NO - 24VDC - 1 A (Ctr IN+status OUT) - 2800922

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NO - 24VDC  - 1 A (Ctr IN+status OUT)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 1 A

  • limitation de courant actif x IN - 1.25

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356690782

Réf. Sonepar

00126801127

Réf. Fournisseur

2800922

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

électronique

courant nominal:

1 A

limitation de courant actif x IN:

1.25

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

prise (mâle)

largeur:

12.3 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

52 mm

tension de fonctionnement:

30 V

dispositif de sécurité:

2 A

temps d'arrêt:

0.8 ms

capacité de charge max.:

0.02 µF

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-25...50 °C

CB E1 - Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NO - 24VDC - 1 A (Ctr IN+status OUT)