Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NO - 24VDC - 2 A (RAZ IN+status OUT) - 2800909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 2 A
limitation de courant actif x IN - 1.25
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356690867
Réf. Sonepar
00126801118
Réf. Fournisseur
2800909
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
2 A
limitation de courant actif x IN:
1.25
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
prise (mâle)
largeur:
12.3 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
60.85 mm
tension de fonctionnement:
30 V
finition des contacts:
sans séparation galvanique
dispositif de sécurité:
4 A
temps d'arrêt:
0.4 ms
capacité de charge max.:
0.02 µF
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...50 °C


