Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - 0,1 A - Status/Reset - 1464483

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - 0,1 A - Status/Reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 15 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151857745

Réf. Sonepar

00126185774

Réf. Fournisseur

1464483

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

électronique

courant nominal:

15 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

type de construction:

module complet

largeur:

6.2 mm

hauteur:

105.8 mm

profondeur:

55.6 mm

tension de fonctionnement:

30 V

dispositif de sécurité:

4 A

temps d'arrêt:

0.6 ms

capacité de charge max.:

0.00235 µF

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

PTCB - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - 0,1 A - Status/Reset