Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - 0,5 A - Status/Reset - 1361043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 15 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151697099
Réf. Sonepar
00126169709
Réf. Fournisseur
1361043
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
15 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
module complet
largeur:
6.2 mm
hauteur:
105.8 mm
profondeur:
55.6 mm
tension de fonctionnement:
30 V
dispositif de sécurité:
4 A
temps d'arrêt:
0.6 ms
capacité de charge max.:
0.0057 µF
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C