Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - 3 A - NO - 2909904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 24 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626408729
Réf. Sonepar
00126640872
Réf. Fournisseur
2909904
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
24 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
module complet
largeur:
6.2 mm
hauteur:
105.8 mm
profondeur:
55.6 mm
tension de fonctionnement:
27.5 V
finition des contacts:
sans séparation galvanique
dispositif de sécurité:
4 A
temps d'arrêt:
0.01 ms
capacité de charge max.:
0.02 µF
avec contact de signalisation à distance:
Oui
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C


