Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - réglable de 0,1 à 0,63 A - NO - 1441495

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - réglable de 0,1 à 0,63 A - NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 15 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151823214

Réf. Sonepar

00126182321

Réf. Fournisseur

1441495

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

électronique

courant nominal:

15 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

type de construction:

module complet

largeur:

6.2 mm

hauteur:

105.8 mm

profondeur:

55.6 mm

tension de fonctionnement:

30 V

finition des contacts:

contact à fermeture

dispositif de sécurité:

4 A

temps d'arrêt:

0.6 ms

capacité de charge max.:

0.0047 µF

avec contact de signalisation à distance:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

PTCB - Disjoncteur électronique 1 voie 24 VDC - réglable de 0,1 à 0,63 A - NO