Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 4 voies réglable de 1 à 4A (NEC Class 2) - 2906031

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 4 voies  réglable de 1 à 4A (NEC Class 2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 16 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055626149349

Réf. Sonepar

00126614934

Réf. Fournisseur

2906031

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

type de fusible:

électronique

courant nominal:

16 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

98 mm

tension de fonctionnement:

30 V

finition des contacts:

sans séparation galvanique

dispositif de sécurité:

4 A

temps d'arrêt:

0.01 ms

capacité de charge max.:

0.03 µF

avec contact de signalisation à distance:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

CBMC - Disjoncteur électronique 4 voies réglable de 1 à 4A (NEC Class 2)