Phoenix Contact - Disjoncteur électronique 4 voies réglable de 1 à 4A (NEC Class 2) - IO Link - 2910410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 16 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626448558
Réf. Sonepar
00126910410
Réf. Fournisseur
2910410
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
16 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
module complet
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
98 mm
tension de fonctionnement:
30 V
dispositif de sécurité:
15 A
temps d'arrêt:
0.01 ms
capacité de charge max.:
0.03 µF
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C


