Phoenix Contact - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC 2 voies réglable 2 à 10A - Atex - 1344364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 10 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - sur élément de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151658120
Réf. Sonepar
00126165812
Réf. Fournisseur
1344364
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
10 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
sur élément de base
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12.4 mm
hauteur:
132.4 mm
profondeur:
11.3 mm
tension de fonctionnement:
30 V
dispositif de sécurité:
15 A
temps d'arrêt:
5 ms
capacité de charge max.:
0.075 µF
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-30...65 °C