Phoenix Contact - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC - Module alimentation IO-Link - 1115670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 45 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151040901
Réf. Sonepar
00126104090
Réf. Fournisseur
1115670
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
45 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
module complet
largeur:
12.4 mm
hauteur:
132.4 mm
profondeur:
111.3 mm
tension de fonctionnement:
30 V
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-30...65 °C


