Phoenix Contact - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC - Module alimentation Profinet - 1110986


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 45 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151020071
Réf. Sonepar
00126102007
Réf. Fournisseur
1110986
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
type de fusible:
électronique
courant nominal:
45 A
limitation de courant actif x IN:
0
mode de pose:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
type de construction:
module complet
largeur:
24.8 mm
hauteur:
132.4 mm
profondeur:
111.3 mm
tension de fonctionnement:
30 V
finition des contacts:
sans séparation galvanique
dispositif de sécurité:
0 A
temps d'arrêt:
0 ms
capacité de charge max.:
0 µF
avec contact de signalisation à distance:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-30...50 °C